Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOWA ActivGrip Lite gelb, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: TOWA ActivGrip Lite gelb
Artikelbild: TOWA ActivGrip Lite gelb
Artikel-Nr.:
     380-25042006-9
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348918727
Suchbegriffe:
ActiveGrip
Latexbeschichtung
Lite,
MicroFinish®
mit MicroFinish® Latexbeschichtung, - Material: 100% Polyester, nahtlos
- latexbeschichtet
- nach EN 388:2016 (2131X), Kategorie 2
- hohe Sicherheit durch zusätzliche Beschichtung des Daumenbereichs
- hohe Griffigkeit durch revolutionäres MicroFinish®
- Größenkennzeichnung mit farbigem Bündchen

Anwendungsmöglichkeiten:
Gebäude & Bau, Wartung, Gartenarbeit, Verladung und Abfertigung, allgemeine Anwendung, Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TOWA, gelb, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.