Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 8833 Winterhandschuh, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 8833 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 8833 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 8833 Winterhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25208833-12
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8833-12
EAN/GTIN:
     7340118418223
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EN 388:2016 (2232A), EN 407:2020 (X2XXXX), EN 511:2006 (021), Innenmaterial: Polyester, Acryl
Aussenmaterial: Naturlatex
Material Beschichtung: Zweifach beschichtets Latex
Material Futter: 15 gg Polyester, 10 gg Acryl, gefütter
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Sandige Oberfläche
Länge: 245 - 300 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (2232A)
- EN 407:2020 (X2XXXX)
- EN 511:2006 (021)
- EN ISO 21420:2020
- Für den Umgang mit Lebensmittel zugelassen

Funktion/Eigenschaften:
- Bequem, Geschmeidig, Warm
- Guter Griff
- Signalfarbe
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
- Wärmendes Futter
- Wasserdicht

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Kontakt mit Schmutz, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Kälte

Eine effizientere Energienutzung in Kombination mit der Verwendung von Solarenergie in der Produktion hat den CO2-Ausstoß um 60 g/Paar reduziert. Ein effizienterer Waschprozess hat den Wasserverbrauch um 70% reduziert (6 Liter pro Paar)., Größe 12
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 6,20*
€ 9,27*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,90*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.