Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh, Größe 11
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 380
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-25209124-11
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
9124-11
EAN/GTIN:
7392626047112
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (2111X), Aussenmaterial: Polyurethan, Nylon, Polyester
Material Handfläche: Microthan+®
Material Oberhand: Polyester
Material Futter: ungefüttert
Profilform: Grifffläche Diamant
Verschlussart: Bündchen 360°
Länge: 195 - 235 mm
Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (2111X)
- EN ISO 21420:2020
Funktion/Eigenschaften:
- Besonders strapazierfähig und bequem
- Sehr gute Passform
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Hervorragender Griff
- Frei von Chrom
- Verstärkter Zeigefinger
- Verstärkte Nähte
- Vorgebogene Finger
- Speziell geformter Daumen
- Ergonomisch geformt
- Wattierte Handinnenfläche
- Speziell gestaltete Details
Schützt vor/gegen:
Chromallergien, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, rissiger Haut, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz, Armschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nylon montagehandschuh
,
feinmechaniker handschuhe
,
montagehandschuh grau
,
(2111X)
,
388:2016
,
9124
,
Arbeitshandschuh,
,
EN
,
Ejendals
,
Pro
,
Tegera®
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,63*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,43*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 15,00*
Lager 380
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 16,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9124 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626034587
ab € 9,61*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9124 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626034600
ab € 9,62*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9124 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626034617
ab € 9,61*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9124 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626034624
ab € 9,60*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9124 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626036246
ab € 9,60*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9124 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626036123
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen