Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Pro 9124 Arbeitshandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25209124-12
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9124-12
EAN/GTIN:
     7392626047136
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
EN 388:2016 (2111X), Aussenmaterial: Polyurethan, Nylon, Polyester
Material Handfläche: Microthan+®
Material Oberhand: Polyester
Material Futter: ungefüttert
Profilform: Grifffläche Diamant
Verschlussart: Bündchen 360°
Länge: 195 - 235 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (2111X)
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Besonders strapazierfähig und bequem
- Sehr gute Passform
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Hervorragender Griff
- Frei von Chrom
- Verstärkter Zeigefinger
- Verstärkte Nähte
- Vorgebogene Finger
- Speziell geformter Daumen
- Ergonomisch geformt
- Wattierte Handinnenfläche
- Speziell gestaltete Details

Schützt vor/gegen:
Chromallergien, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, rissiger Haut, Größe 12
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,65*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,20*
6 Tage
18
6
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 15,03*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 11,14*
€ 15,22*
Lager 380
3
1
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 17,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626034587
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626034600
ab € 9,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626034617
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626034624
ab € 9,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626034631
ab € 9,58*
Ähnlich
Ejendals
7392626036123
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.