Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits Sandale FAVIGNANA S1P SRC, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits Sandale FAVIGNANA S1P SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Sandale FAVIGNANA S1P SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Sandale FAVIGNANA S1P SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Sandale FAVIGNANA S1P SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Sandale FAVIGNANA S1P SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Sandale FAVIGNANA S1P SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Sandale FAVIGNANA S1P SRC
Artikel-Nr.:
     380-3061023202-38
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     10232-02-38
EAN/GTIN:
     8051772574482
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
SI Sandalen
nach EN ISO 20345:2011, - Obermaterial: hochwertiges Velourspaltleder
- Futter: Air 3D circulation 320 gr., ventilierend und atmungsaktiv
- verschleißfester Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich
- rutschhemmende 2-Schicht PU-Laufsohle
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- flexible durchtrittsichere Sohle L-Protection PS
- Schutzkappe: C.T.C.-Kunststoff
- Weite 11

Baumuster geprüft gemäß DGUV 112-191, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Hersteller:
70158
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale s1p, sandalen, sandalen 38, 20345:2011, EN, FAVIGNANA, ISO, S1P, SRC, Sandale, Sicherheits, Sixton, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,96*
€ 76,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,50*
€ 73,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,71*
€ 67,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,77*
€ 65,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.