| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3061023202-41 Herst.-Nr.: 10232-02-41 EAN/GTIN: 8051772574512 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011, - Obermaterial: hochwertiges Velourspaltleder - Futter: Air 3D circulation 320 gr., ventilierend und atmungsaktiv - verschleißfester Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich - rutschhemmende 2-Schicht PU-Laufsohle - Shock-Absorber im Fersenbereich - flexible durchtrittsichere Sohle L-Protection PS - Schutzkappe: C.T.C.-Kunststoff - Weite 11
Baumuster geprüft gemäß DGUV 112-191, Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | grau | Hersteller: | 70158 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|FO|E|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S1P | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Sandale | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandalen, 20345:2011, EN, FAVIGNANA, ISO, S1P, SRC, Sandale, Sicherheits, Sixton, nach |
| | |
| |