Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Halbschuh KENTUCKY S2, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh KENTUCKY S2
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh KENTUCKY S2
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh KENTUCKY S2
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh KENTUCKY S2
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh KENTUCKY S2
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh KENTUCKY S2
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh KENTUCKY S2
Artikel-Nr.:
     380-3065302212-43
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     234513-43
EAN/GTIN:
     8033737021514
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S2, - nach EN ISO 20345:2011 S2
- Obermaterial aus glattem Vollrindleder
- mit Stahlkappe
- dreidimensionales, atmungsaktives Innenfutter
- herausnehmbare, antibakterielle Innensohle
- rutschhemmende 2-Schicht PU-Laufsohle
- Schock-Absorber in der Ferse
- Weite 11
- Farbe: schwarz/blau, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,08*
€ 67,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,66*
€ 56,72
pro Paar
ab 25 Paar
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,30*
€ 46,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.