Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits Halbschuh SELLA S3 HRO HI SRC, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh SELLA S3 HRO HI SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh SELLA S3 HRO HI SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh SELLA S3 HRO HI SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh SELLA S3 HRO HI SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh SELLA S3 HRO HI SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh SELLA S3 HRO HI SRC
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh SELLA S3 HRO HI SRC
Artikel-Nr.:
     380-3068008800-43
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     80088-00-43
EAN/GTIN:
     8033737026281
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
nach EN ISO 20345:2011 Farbe: schwarz, - Obermaterial: vollnarbiges Rindleder, Hydrotech
- Innenfutter: atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend, 3D-Air-Circulation
- verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe
- herausnehmbare Einlegesohle "Blowfit", für besseres Mikroklima und Komfort im Schuh
- PU/Gummi Vibram-Laufsohle, HRO / SRC getestet; beständig gegen Hitze, Öle, Säuren
- antistatisch, abriebsfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit
- flexible durchtrittsichere Zwischensohle ZeroK+ Anti Perforation Plus, metallfrei
- Sicherheitskappe aus Kunststoff, C.T.C.Composite Toe Cap
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO|HI
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,36*
€ 113,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,98*
€ 111,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,83*
€ 80,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.