Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3
Artikel-Nr.:
     380-3068115318-47
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     81153-18-47
EAN/GTIN:
     8052086521711
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, - vollnarbiges wasserbeständiges Rindsleder, Hydrotech
- Innenfutter: atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend, 3D-Air-Circulation
- verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe
- herausnehmbare Einlegesohle "Blowfit" für besseres Mikroklima und Komfort im Schuh
- 2-Schicht Duo-PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, abriebfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit
- flexible durchtrittsichere Zwischensohle ZeroK+ Anti Perforation Plus, metallfrei
- Sicherheitskappe aus Kunststoff, C.T.C.Composite Toe Cap
- selbstreinigendes Sohlenprofil
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.