Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Sandale BELLARIA S1P medium, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale BELLARIA S1P medium
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale BELLARIA S1P medium
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale BELLARIA S1P medium
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale BELLARIA S1P medium
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale BELLARIA S1P medium
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale BELLARIA S1P medium
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Sandale BELLARIA S1P medium
Artikel-Nr.:
     380-3068229705-43
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     82297-05-43
EAN/GTIN:
     8054085187134
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
SI Sandalen
nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD, Das 3-Weiten-System von Sixton:
Eine Kollektion mit kundenspezifischen Modellen für den Fall, dass die Schuhe in der Standardbreite nicht die richtige Passform aufweisen.
Drei Modelle: SMALL (S),MEDIUM (M) oder LARGE (L) für eine individuelle Passform der Schuhe.

- Obermaterial: vollnarbiges Rindleder Hydrotech
- Innenfutter aus 3D Air circulation 320 gr. für atmungsaktivität, zirkuliert Feuchtigkeit
- Antirutschfutter aus Dual Micro im Fersenbereich
- Laufsohle aus PU / PU ESD-plus SRC passed
- Innensohle: DYNAFIT (medium)
- Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
- Durchtrittsschutz flexibel, Zero(k) Antiperforation
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- antistatisch
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite M = medium ( entspricht Mondopoint 11)
- ESD Class 3

Gewicht: 560g bei Größe 42

Einsatzbereich: Automobilindustrie, Logistik

Dieses Modell ist in 3 Weiten erhältlich:
Art.3068229706
Sicherheits-Sandale Bellaria S1P SRC small
Art.3068229705
Sicherheits-Sandale Bellaria S1P SRC medium
Art.3068329707
Sicherheits-Sandale Bellaria S1P SRC large, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, s1p gr.43 sandale, sandalen, sandale 43, 20345:2011, BELLARIA, EN, ESD, ISO, S1P, SRC, Sicherheits-Sandale, Sixton, medium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,37*
€ 92,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,23*
€ 70,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.