| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3069119204-39 Herst.-Nr.: 91192-04 S1P-39 EAN/GTIN: 8051772572518 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 Farbe: schwarz, - Obermaterial aus hochwertigem Nubukleder - Futter aus Air 3D, atmungsaktives,Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter - verschleißfestem Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich - ergonomisch geformte SXT Pulse Einlegesohle, antibakteriell, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbiered - rutschhemmende 2-Schicht PU-Laufsohle - Shock-Absorber im Fersenbereich - flexible durchtrittsichere Sohle L-Protection PS - Schutzkappe aus ALU SXT-Aluminium - Weite 11 - zertifiziert gemäß DGUV 112-191
ACHTUNG: ESD-SCHUHWERK DARF NICHT VON ELEKTRIKERN ODER ARBEITERN GETRAGEN WERDEN, DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHEN LEITERN ARBEITEN!, Größe 39 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70158 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | S1P | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Sandale | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandalen, 20345:2011, EN, ESD, Farbe:, ISO, MAMBO, S1P, SRC, Sandale, Sicherheits, Sixton, nach, schwarz |
| | |
| |