Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits Halbschuh AUCKLAND S3 SRC ESD, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh AUCKLAND S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh AUCKLAND S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh AUCKLAND S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh AUCKLAND S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh AUCKLAND S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh AUCKLAND S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh AUCKLAND S3 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-3069437800-40
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     94378-00-40
EAN/GTIN:
     8052086525788
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011, - Obermaterial: Mikrofiber Suede HT-WR-Gewebe
- Innenfutter: 2-lagiges Meshgewebe, atmungsaktiv und Feuchtigkeit transportierend
- verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe
- herausnehmbare Einlegesohle Soft-Fit Plus, anatomische 4-Schichteinlage zur Fußunterstützung, atmungsaktiv
- 2-Schicht Duo-PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, abriebfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit
- flexible durchtrittsichere Zwischensohle ZeroK+ Anti Perforation Plus, metallfrei
- Sicherheitskappe aus Alu-SXT 2.0
- Baumuster geprüft gemäß DGUV 112-191
- Weite 11, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Maspica Srl a Socio Unico, Via A. Einstein, 6, 35020 CASALSERUGO-PADOVA, Italien
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,30*
€ 106,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,99*
€ 101,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,40*
€ 92,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,53*
€ 79,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.