Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheitshalbschuh CREMA S2, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh CREMA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh CREMA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh CREMA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh CREMA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh CREMA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh CREMA S2
Artikelbild: Sixton Sicherheitshalbschuh CREMA S2
Artikel-Nr.:
     380-3069439402-40
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     94394-02-40
EAN/GTIN:
     8052086526969
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S2 SRC ESD, - Obermaterial aus Mikrofiber XPRO
- Schutzkappe aus Aluminium, AluSXT 2.0
- Innenfutter: Teklife 3D antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- SoftFit Plus Sanitized Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem
- PU-Laufsohle Dual-Density, SRC getestet, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebfestigkeit, Sohle ist nichtkreidend
- Innensohle: Five 4 Fit
- Schuhe für "ESD"-geschützte Bereiche
IEC EN 61340-5-1:2016
IEC EN 61340-4-3:2006
- Weite 11, sehr komfortabel und bequem
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Gewicht: Gr. 42 ca. 510 Gramm, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,52*
€ 83,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,35*
€ 83,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,65*
€ 80,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,09*
€ 61,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.