Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S1P, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S1P
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S1P
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S1P
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S1P
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S1P
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S1P
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh CIMA S1P
Artikel-Nr.:
     380-3069539803-41
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     95398-03-41
EAN/GTIN:
     8052086529502
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD, grau, - Obermaterial:
Microfiber Suede HT-WR-laufmaschensicheres Gewebe
Microfiber Suede mit Pro-tech SXT light
- Innenfutter: 2-lagiges 3D Meshgewebe, Breezy
- Sicherheitskappe aus Alu SXT 2.0
- durchtrittsichere Zwischensohle: K+ Anti-Perforation Plus, metallfrei
- Einlegesohle: Soft-Fit Plus ESD
- Dynamic Control: stabilisiert und stützt das Fußgelenk im Fersenbereich
- PU-Dual-Density SRC Laufsohle, leicht, bequem und rutschfest
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
grau
Hersteller:
70158
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,96*
€ 108,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,03*
€ 107,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,50*
€ 101,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,04*
€ 94,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.