Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S3
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S3
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S3
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S3
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S3
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S3
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitsschuh Windex S3
Artikel-Nr.:
     380-3069540600-42
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     9540600-42
EAN/GTIN:
     8052086528727
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD, - Obermaterial: vollnarbiges Rindleder Hydrotech
- Innenfutter: 2-lagiges 3D Meshgewebe, Breezy
- Sicherheitskappe aus Alu SXT 2.0
- Einlegesohle: Soft-Fit Plus ESD
- Dynamic Control: stabilisiert und stützt das Fußgelenk im Fersenbereich
- PU-Dual-Density SRC Laufsohle, leicht, bequem und rutschfest
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70158
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,91*
€ 103,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.