Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Damen Sicherheits-Sandale S1 Belvedere, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Sandale S1 Belvedere
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Sandale S1 Belvedere
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Sandale S1 Belvedere
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Sandale S1 Belvedere
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Sandale S1 Belvedere
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Sandale S1 Belvedere
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Sandale S1 Belvedere
Artikel-Nr.:
     380-3069541601-39
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     95416-01-39
EAN/GTIN:
     8052086529823
Suchbegriffe:
Damen-Sandalen
Damensandale
Damensandalen
SI Sandalen
nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD, - Obermaterial: MicroFiber Suede Pro-Tech SXT light
- Innenfutter: 2-lagiges 3D Meshgewebe, Breezy
- Sicherheitskappe aus Alu SXT 2.0
- Einlegesohle: Soft-Fit Plus ESD
- Dynamic Control: stabilisiert und stützt das Fußgelenk im Fersenbereich
- PU-Dual-Density SRC Laufsohle, leicht, bequem und rutschfest
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
grau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,69*
€ 98,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,24*
€ 88,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,22*
€ 74,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.