Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Damen-Sicherheitshalbschuh CHIUSI S2, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitshalbschuh CHIUSI S2
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitshalbschuh CHIUSI S2
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitshalbschuh CHIUSI S2
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitshalbschuh CHIUSI S2
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitshalbschuh CHIUSI S2
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitshalbschuh CHIUSI S2
Artikelbild: Sixton Damen-Sicherheitshalbschuh CHIUSI S2
Artikel-Nr.:
     380-3069543000-42
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     95430-00-42
EAN/GTIN:
     8052086529434
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S2 SRC ESD, - Obermaterial aus Mikrofiber XPRO
- Schutzkappe aus Aluminium, AluSXT 2.0
- Innenfutter: Teklife 3D antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- SoftFit Plus Sanitized Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem
- PU-Laufsohle Dual-Density, SRC getestet, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebfestigkeit, Sohle ist nichtkreidend
- Innensohle: Five 4 Fit
- sehr komfortabel und bequem
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Schuhe für "ESD"-geschützte Bereiche
IEC EN 61340-5-1:2016
IEC EN 61340-4-3:2006

Anwendungsbreich: Lebensmittel- und Chemiebereich, Ho.Re.Ca
Gewicht: Gr. 38 ca. 350 Gramm
Modell: CHIUSI
Serie: Skipper Lady, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Hersteller:
70158
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 52,27*
€ 70,17*
€ 5,00*
ab € 58,26*
€ 75,58*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,10*
€ 78,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.