Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Slipper CL 490 S2 weiß, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Atlas Sicherheits-Slipper CL 490 S2 weiß
Artikelbild: Atlas Sicherheits-Slipper CL 490 S2 weiß
Artikelbild: Atlas Sicherheits-Slipper CL 490 S2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-31136700-42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36700-42
EAN/GTIN:
     4043692189598
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2012, SRC ESD Weite 10, Obermaterial: Cleanline geruchs- und bakterienhemmend
- Laufsohle: MPU® INNOFLEX System
- Schutzkappe: alu-tec® Aluminiumkappe
- Innenfutter: aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Das CLEANLINE-Obermaterial ist ein innovatives High-Tech-Material, das besonders wasserabweisend, bakterienhemmend und zugleich atmungsaktiv und geruchshemmend ist. Es eignet sich besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Innenbereichen. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist es besonders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest und widerstandsfähig.

ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.

Die anatomisch geformte Aluminiumkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.
Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70380
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,46*
€ 75,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 63,23*
€ 78,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 78,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 80,94*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,35*
€ 93,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paar
ab 25 Paar
€ 77,88*
€ 92,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,35*
€ 84,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.