Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Softshell Blouson, Farbe 6420-schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Norit Softshell Blouson
Artikelbild: PLANAM Norit Softshell Blouson
Artikelbild: PLANAM Norit Softshell Blouson
Artikelbild: PLANAM Norit Softshell Blouson
Artikelbild: PLANAM Norit Softshell Blouson
Artikelbild: PLANAM Norit Softshell Blouson
Artikel-Nr.:
     380-315240-1470-3XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Norit Softshellblouson-1470-3XL
EAN/GTIN:
     4030913964744
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material äußere Lage: 100% Polyester
TPU-Membrane
Materialgewicht: 440 g/m²
Material innere Lage: 100% Polyester
Besatzmaterial: 100% Polyester

Produkteigenschaften:
- winddicht
- Stretch
- wasserabweisend
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Strickbündchen am Ärmel
- Ellbogen mit robustem Besatz
- waschbar bis 30°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik, Garten/Landschaftsbau, Malen/Lackieren, Holzgewerbe und Freizeit.

Cooler Blouson für die Übergangszeit.
Die passende Jacke bei kühleren Temperaturen ist im dezenten schwarz die perfekte Kombination zu jeder Norit Hose. Die Verstärkung an den Ellbogen und Schultern ist ein robustes und optisches Highlight., Farbe 6420-schwarz, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,41*
€ 48,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,74*
€ 49,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,15*
€ 50,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 51,15*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,19*
€ 60,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420068
ab € 36,72*
Ähnlich
Planam
6420052
ab € 33,55*
Ähnlich
Planam
6420048
ab € 33,45*
Ähnlich
Planam
6420044
ab € 33,60*
Ähnlich
Planam
6420056
ab € 33,52*
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 33,43*
Ähnlich
Planam
6420060
ab € 33,35*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,29*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.