Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzlatzhose ERLE, grün, Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Schnittschutzlatzhose ERLE, grün
Artikelbild: Schnittschutzlatzhose ERLE, grün
Artikelbild: Schnittschutzlatzhose ERLE, grün
Artikel-Nr.:
     380-320422770-24
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22770-24
EAN/GTIN:
     4025888116991
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
EN 381-5 Klasse 1, Norm: EN 381-2 + 5, Klasse 1,
Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: grün, Träger orange abgesetzt
Besatz: 100% Polyester; PU-beschichtet
Schnittschutzeinlage: 50% Polyester, 50% Polypropylen
Innenfutter: 100% Polyester

- Wasser-, Öl- und Schmutzabweisend
- Belüftungsöffnungen durch Reißverschluss an den Oberschenkeln im Rückenteil
- DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
- YKK®-Reißverschlüsse
- Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden
- dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
- fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar
- durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt Taschen
- Latztasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Zollstocktasche, Größe 24
Weitere Informationen:
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
grün
Hersteller:
70022
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 67,26*
€ 88,42*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,50*
€ 90,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,76*
€ 102,80*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.