Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterhemd langarm, Farbe 2271-grau, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd langarm
Artikel-Nr.:
     380-322110-618-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913072739
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
275 g/m², CoolDry, Material: 68% Polyester, 27% Baumwolle, 5% Elasthan, 275 g/m²

- Rundhalsausschnitt
- Bündchen in den Ärmeln
- Farbe: grau, Farbe 2271-grau, Größe XXL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,76*
€ 18,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,34*
€ 19,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,68*
€ 20,56*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2271044
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
2271048
ab € 12,72*
Ähnlich
Planam
2271052
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
2271056
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
2271064
ab € 10,12*
Ähnlich
Planam
2271068
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.