Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose PLALINE, Farbe 2511-kornblau/marine, Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323100-936-27
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913892542
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,
Canvas-Bindung ca. 280 g/m²,
atmungsaktiv, besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen
- doppelte Maßstabtasche rechts
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- in Verbindung mit Kniepolster (Art.-Nr. 337999) als Knieschutz
- nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Farbe 2511-kornblau/marine, Größe 27
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,21*
€ 27,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 28,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,42*
€ 28,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 29,71*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,28*
Ähnlich
Planam
2511102
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2511106
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
2511110
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2511025
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2511026
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2511028
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2511029
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2511042
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2511044
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2511046
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2511048
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2511050
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2511052
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.