Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz, Farbe 2056-warnorange/mari, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikel-Nr.:
     380-326180-422-4XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913043043
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Material: 100% Polyester, beschichtet mit 100% Polyurethan

nach EN 471, EN 343
- atmungsaktiv
- wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Kapuze abnehmbar
- herausnehmbares Innenfutter
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
- durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
- Kordelzug am Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- Reflexband: Orig. 3M Scotchlite 8910

EN471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
PrEN343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
PrEN343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangs- widerstand

Farbe: orange/blau, gelb/blau

PSA: Richtlinie 89/686/EEC
25 Wäschen garantiert, Farbe 2056-warnorange/mari, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,26*
€ 63,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 64,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,83*
€ 66,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,28*
€ 69,68*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,18*
€ 76,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 87,75*
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 88,43*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 87,92*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 87,96*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 44,07*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 43,84*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 44,05*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 43,88*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 44,11*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 43,98*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 48,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.