Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzparka
>
Artikel
PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz, Farbe 2056-warnorange/mari, Größe XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-326180-422-XL
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030913018997
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Material: 100% Polyester, beschichtet mit 100% Polyurethan
nach EN 471, EN 343
- atmungsaktiv
- wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Kapuze abnehmbar
- herausnehmbares Innenfutter
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
- durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
- Kordelzug am Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- Reflexband: Orig. 3M Scotchlite 8910
EN471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
PrEN343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
PrEN343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangs- widerstand
Farbe: orange/blau, gelb/blau
PSA: Richtlinie 89/686/EEC
25 Wäschen garantiert, Farbe 2056-warnorange/mari, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Warnschutzbekleidung
>
Warnschutzparka
Weitere Suchbegriffe:
Warnparka
,
Warnschutz-Parka
,
Warnschutzparka
,
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Winter-Arbeitsjacke
,
Winterarbeitsjacke
,
Winterbaujacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
Kälteschutzmantel
,
Kälteschutzparka
,
Winter-Parka
,
Winterparka
,
winterjacke planam blau orange
,
kälteschutzjacke marine
,
kälteschutzjacke
,
-
,
2-farbig
,
PLANAM
,
Parka
,
Warn-/Wetterschutz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,85*
€ 58,23*
Lager 260
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 59,76*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,42*
€ 61,27*
Lager 1690
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,29*
€ 61,97*
Lager 380
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,92*
€ 70,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam Warnschutz 2056072 Gr.5XL Parka orange/marine
Planam
2056072
ab € 88,31*
Ähnlich
Planam Warnschutz 2056076 Gr.6XL Parka orange/marine
Planam
2056076
ab € 87,85*
Ähnlich
Planam Warnschutz 2056080 Gr.7XL Parka orange/marine
Planam
2056080
ab € 88,15*
Ähnlich
Planam Warnschutz 2056084 Gr.8XL Parka orange/marine
Planam
2056084
ab € 88,04*
Ähnlich
PLANAM Warnschutzparka, gelb-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Planam
2057044
ab € 43,84*
Ähnlich
PLANAM Warnschutzparka, orange-grün, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Planam
2058044
ab € 43,92*
Ähnlich
PLANAM Warnschutzparka, orange-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Planam
2056052
ab € 44,05*
Ähnlich
PLANAM Warnschutzparka, orange-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: M - Größe M
Planam
2056048
ab € 24,71*
Ähnlich
PLANAM Warnschutzparka, orange-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: S - Größe S
Planam
2056044
ab € 43,81*
Ähnlich
PLANAM Warnschutzparka, orange-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXL - Größe XXL
Planam
2056060
ab € 43,91*
Ähnlich
PLANAM Warnschutzparka, orange-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Planam
2056064
ab € 48,31*
Ähnlich
PLANAM Warnschutzparka, orange-marine, 3M Scotchlite Reflexband, Gr. S-XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Planam
2056068
ab € 48,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen