Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterparka Canvas 320, Farbe 2191-grün/grün, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Winterparka Canvas 320
Artikel-Nr.:
     380-327250-614-XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913080772
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Material: 100% Polyester
Beschichtung: 100% Polyurethan
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 26330
Verstärkungen: Cordura® (100% Nylon) by DuPont mit Original-Teflonbeschichtung
Futter: 100% Polyester

- wasserdicht
- Nähte hinterklebt
- Fleecekragen
- Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
- Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
- Kapuze im Kragen
- aufgesetzte Handytasche rechts
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
- Ärmeltasche links
- Innentasche mit Klettverschluss links
- Innenfutter gesteppt
- verdeckter Frontreißverschluss, Farbe 2191-grün/grün, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,47*
€ 56,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 57,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 57,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 58,35*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,57*
€ 67,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 43,19*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 43,20*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 43,18*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 43,13*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 47,59*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.