| |
|
| Artikel-Nr.: 380-328250-1347-4XL Herst.-Nr.: Highline-1347-4XL EAN/GTIN: 4030913946955 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester PU-beschichtet Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester
Optimaler Schutz im Winter - wasserdicht, winddicht, - Nähte hinterklebt - 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss - 2 Brusttaschen mit Patte - Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich - verdeckter Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt - elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar - einrollbare Kapuze im Kragen - Innentasche - Bundweitenverstellung mit Kordelzug, Farbe 2305-grün/schw/rot, Größe 4XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70069 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,93* | € 46,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,07* | € 46,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,34* | € 47,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,40* | € 47,66* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,22* | € 57,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|