Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallye-Overall BW290, Farbe 0127-hydronblau, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikel-Nr.:
     380-330140-105-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913127507
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 290 g/m²

- mit offenem 2-Wege-Reißverschluss
- Umlegekragen
- 7 Taschen ( 2 Brust mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte seitlich, 1 Maßstab, 2 Gesäß)
- 2 seitliche Durchgriffe
- Druckknöpfe an den Ärmeln
- Gummizug am Rücken, Farbe 0127-hydronblau, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,57*
€ 35,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,99*
€ 37,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 37,33*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,63*
€ 37,67*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,57*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
0127024
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0127025
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
0127026
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0127027
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
0127028
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0127029
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0127042
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0127044
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
0127046
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0127048
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0127052
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
0127054
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
0127056
ab € 28,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.