Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Berufsmantel BW290, Farbe 0132-grau, Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikelbild: PLANAM Berufsmantel BW290
Artikel-Nr.:
     380-330160-67-106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913132068
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 290g/m²

- 4 Taschen (2 seitlich, 1 Brust, 1 Innen)
- verdeckte Knopfleiste
- Wechselknöpfe
- Druckknöpfe an den Ärmeln
- Rückengurt, Farbe 0132-grau, Größe 106
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler|Maler & Stuckateure|Food|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,96*
€ 24,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 24,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 24,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 25,58*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 21,20*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132102
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0132110
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0132025
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132026
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0132027
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0132028
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0132029
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0132042
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132044
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0132046
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0132048
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0132050
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0132052
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132054
ab € 16,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.