Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombi BW 270, Farbe kornblau-1540, Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikel-Nr.:
     380-330240-491-62
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913023465
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

- Umlegekragen
- 2-Wege-Reißverschluss ca. 70cm
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen
- 1 Maßstabtasche
- 2 verstärkte Gesäßtaschen
- 2 seitliche Durchgriffe
- Armweite und Fußweite verstellbar
- verstellbarer Gummizug am Rücken, Farbe kornblau-1540, Größe 62
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,45*
€ 37,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,50*
€ 38,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,90*
€ 38,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,10*
€ 40,01*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
1540044
ab € 24,74*
Ähnlich
Planam
1540046
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
1540048
ab € 24,73*
Ähnlich
Planam
1540050
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
1540052
ab € 24,83*
Ähnlich
Planam
1540054
ab € 24,91*
Ähnlich
Planam
1540056
ab € 27,45*
Ähnlich
Planam
1540058
ab € 27,31*
Ähnlich
Planam
1540060
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
1540064
ab € 27,38*
Ähnlich
Planam
1540090
ab € 24,92*
Ähnlich
Planam
1540094
ab € 24,96*
Ähnlich
Planam
1540098
ab € 24,95*
Ähnlich
Planam
1540102
ab € 24,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.