Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombi BW 270, Farbe hydronblau-1541, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi BW 270
Artikel-Nr.:
     380-330240-492-64
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913024370
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

- Umlegekragen
- 2-Wege-Reißverschluss ca. 70cm
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen
- 1 Maßstabtasche
- 2 verstärkte Gesäßtaschen
- 2 seitliche Durchgriffe
- Armweite und Fußweite verstellbar
- verstellbarer Gummizug am Rücken, Farbe hydronblau-1541, Größe 64
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,26*
€ 36,44*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,43*
€ 37,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 38,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,72*
€ 38,28*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
1541042
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
1541044
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
1541046
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
1541048
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1541050
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
1541052
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
1541054
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
1541056
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
1541058
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
1541060
ab € 26,47*
Ähnlich
Planam
1541062
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
1541090
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
1541094
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
1541098
ab € 23,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.