Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyeoverall MG 290, Farbe 650-kornblau, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikel-Nr.:
     380-331150-300-64
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913650647
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330

- 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 1 Maßstabtasche
- 1 Gesäßtasche
- 2 seitliche Durchgriffe
- Ärmelbündchen
- verstellbarer Gummizug im Rücken
- Fussweite verstellbar, Farbe 650-kornblau, Größe 64
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,94*
€ 62,31*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,97*
€ 63,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,36*
€ 65,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 65,73*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,00*
€ 75,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 43,13*
Ähnlich
Planam
0650025
ab € 42,78*
Ähnlich
Planam
0650026
ab € 43,01*
Ähnlich
Planam
0650027
ab € 43,11*
Ähnlich
Planam
0650028
ab € 42,78*
Ähnlich
Planam
0650029
ab € 42,88*
Ähnlich
Planam
0650042
ab € 43,03*
Ähnlich
Planam
0650044
ab € 42,99*
Ähnlich
Planam
0650046
ab € 42,97*
Ähnlich
Planam
0650048
ab € 42,88*
Ähnlich
Planam
0650050
ab € 42,82*
Ähnlich
Planam
0650052
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
0650054
ab € 42,96*
Ähnlich
Planam
0650056
ab € 47,35*
Ähnlich
Planam
0650058
ab € 47,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.