Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose MG 260, Farbe mittelgrün - 822, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikelbild: PLANAM Bundhose MG 260
Artikel-Nr.:
     380-332100-185-56
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913822563
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonal-Köper, 260g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte
- 1 doppelte Maßstabtasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Bund mit Hakenverschluß, Farbe mittelgrün - 822, Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Industrie|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,79*
€ 22,20*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,48*
€ 22,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 22,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,75*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0822025
ab € 13,81*
Ähnlich
Planam
0822026
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0822027
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0822028
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0822029
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0822042
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0822044
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0822046
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0822048
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0822050
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0822052
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0822054
ab € 13,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.