Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyeoverall MG 260, Farbe hydronblau - 844, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 260
Artikel-Nr.:
     380-332150-109-64
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913844640
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
mit verdecktem Reißverschluss, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 260 g/m²

- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
- 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 1 doppelte Maßstabtasche
- 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
- Umlegekragen
- verstellbare Ärmelbündchen
- verstellbare Fußweite
- Gummizug im Rücken, Farbe hydronblau - 844, Größe 64
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, monteuroverall planam, 260, MG, PLANAM, Rallye-Overall, Reißverschluss, mit, verdecktem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,31*
€ 48,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,41*
€ 50,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,73*
€ 51,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,28*
€ 51,61*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,42*
€ 59,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0844102
ab € 32,90*
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 32,75*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 32,76*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 32,77*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 32,76*
Ähnlich
Planam
0844024
ab € 32,93*
Ähnlich
Planam
0844025
ab € 32,95*
Ähnlich
Planam
0844026
ab € 32,96*
Ähnlich
Planam
0844027
ab € 32,79*
Ähnlich
Planam
0844028
ab € 32,74*
Ähnlich
Planam
0844029
ab € 32,80*
Ähnlich
Planam
0844042
ab € 32,83*
Ähnlich
Planam
0844044
ab € 32,80*
Ähnlich
Planam
0844046
ab € 32,85*
Ähnlich
Planam
0844048
ab € 32,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.