| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-334063050-42 Herst.-Nr.: 0063050-42 EAN/GTIN: 4013871424574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheit und Komfort aus einem Guss: Das Modell Birki Air Antistatic zählt zu unseren klassischen und bevorzugten Schuhen im Clog-Bereich. Erkennbar an seiner hochgeschlossenen Form bietet dieser Clog aus antistatischem Polyurethan einen idealen Tragekomfort mit Sicherheit und festen Halt. Für ein permanent frisches Fußklima sorgen die großen Lufteinlässe im Vorfußbereich. Das Original PU-Fußbett von BIRKENSTOCK unterstützt die natürliche Anatomie des Fußes und beugt damit Haltungs- und Gelenkschäden sowie einer Ermüdung der Muskulatur vor. Es kann bei Bedarf ausgewechselt werden und wurde wie der gesamte Clog nach der Vorgabe der antistatischen Eigenschaft geprüft. Der Clog ist öl- und fettbeständig. Er kann bei bis zu 80 °C, das auswechselbare Fußbett bei bis zu 60 °C gewaschen sowie effektiv desinfiziert werden.
- Auswechselbares anatomisch geformtes PU-Fußbett, antistatisch und waschbar bei bis zu 60°C - Material: PU (Polyurethan) mit seitlichen Lufteinlässen - Decksohle: Mikrofaser - Sohle: PU (Polyurethan), antistatisch - Antistatische Eigenschaften, Größe 42 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Farbe: | grün | Schuhe Eigenschaften: | A|FO | Schuhe Obermaterial: | PU | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Clog | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, birkenstock gr 42, birkenstock, birkenstock professional, Air, Birki, PU-Clog, antistatik,, grün, null |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |