Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Klassik Birki PU-Clog grün antistatik, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Klassik Birki PU-Clog grün antistatik
Artikelbild: Birkenstock Klassik Birki PU-Clog grün antistatik
Artikelbild: Birkenstock Klassik Birki PU-Clog grün antistatik
Artikel-Nr.:
     380-334067050-38
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     006750-38
EAN/GTIN:
     4013871294283
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
nach EN ISO 20347:2012, Der Klassik Birki Antistatic wurde auf seine antistatischen Eigenschaften geprüft.
Für bestmögliche Hygieneeigenschaften kann der Classic Birki Antistatic bei bis zu 80° Celsius gewaschen werden.
Die Sohle aus Polyurethan ist zudem öl- und fettbeständig.
Integriertes, anatomisch geformtes PU-Fußbett, antistatisch
Material: PU (Polyurethan)
Decksohle: PU (Polyurethan)
Sohle: PU (Polyurethan), antistatisch
Antistatische Eigenschaften geprüft nach EN ISO 20347:2012

- Ein Legendäres Design
Herzstück aller Modelle ist das Original BIRKENSTOCK Fußbett. Die bis ins kleinste Detail durchdachte Konstruktion, die der natürlichen Trittspur eines Fußes im Sand nachempfunden ist, trägt dazu bei, dass die Füße viele Stunden möglichst belastungsfrei in Schuhen durchstehen. Das unterstützt die Gesundheit und fördert das Wohlbefinden

- Tiefe Fersenschale
Die besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position. Dadurch hat der Fuß in einer Sandale einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh.

- Fersenbar
Aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination.

- Innere Und Äußere Längsgewölbestützen
Die längs zu den seitlichen Rändern des Fußbettes verlaufenden Gewölbestützen umfassen den Fußwurzelknochen innen und außen. Dadurch verleihen sie dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität.

- Quergewölbestütze
Die quer in der Mitte des Fußbettes verlaufende Stütze stabilisiert die Mittelfußknochen. Auf diese Weise unterstützt die Quergewölbestütze einen natürlichen geraden und festen Stand des Fußes.

- Zehengreifer
Der vordere Teil des Fußbettes im Bereich der Zehen ist mit Zwischenerhöhungen ausgestattet. Dank der Zehengreifer bleiben die Zehen locker und gespreizt in ihrer natürlichen Position. Außerdem unterstützen die Erhöhungen die natürliche Abrollbewegung der Zehen.

- Bettungsrand
An der Vorderseite ist das Fußbett besonders weit nach oben gezogen. Der hohe Bettungsrand schützt die Zehen bei der Abrollbewegung.
, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Hersteller:
70013
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, birkenstock gr 38, birkenstock, birkenstock professional, 20347:2012, EN, ISO, KlassikBirki, PU-Clog,, antistatik, geprüft, grün, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,00*
€ 51,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.