Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki PU-Clog, schwarz
Artikel-Nr.:
     380-334074011-41
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     074011-41
EAN/GTIN:
     4013871345008
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Beschreibung:
- Auswechselbares, anatomisch geformtes PU (Polyurethan)-Fußbett
- Material: PU(Polyurethan)
- Sohle: PU(Polyurethan), rutschhemmend, öl- und fettbeständig
- Details: PU-Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 60 °C waschbar

Der Polyurethan-Clog Profi Birki eignet sich für verschiedene professionelle Einsatzbereiche. Der beliebte Clog mit der hochgezogenen Fersenpartie schützt den Fuß rundum und gibt ihm Halt. Das flexible PU-Material mit der glatten Oberfläche ist öl- und fettbeständig sowie wasser- und schmutzabweisend. Damit ist der Profi Birki vor allem für den Einsatz in Küche und Gastronomie prädestiniert. Hohe Maßstäbe in Bezug auf die Sicherheit setzt BIRKENSTOCK bei der Sohlengestaltung: Die direkt angeschäumte, flexible PU-Sohle verfügt über ein rutschhemmendes, etwas tieferes Profil und bietet damit festen Halt auf vielen Oberflächen.

Alle Menschen, die von Berufs wegen viele Stunden auf den Beinen sind, schätzen den hohen Tragekomfort, zu dem das auswechselbare, mikrofaserbeschichtete und anatomisch geformte BIRKENSTOCK Fußbett beiträgt. Das macht den Profi Birki für eigene, individuelle Einlagen geeignet. Zudem ist der Clog bei bis zu 80 °C und das Fußbett aus Polyurethan bei bis zu 60 °C waschbar, was ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet.



, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70013
Schuhe Eigenschaften:
E|SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, küchenschuhe clogs, birkenstock, küchenschuhe birkenstock, (Kategorie, 20347:2012, Birki, E, EN, ISO, OB, PU-Clog,, Profi, SRB), nach, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
12
€ 4,95*
ab € 35,06*
€ 48,42*
13 Tage
12
€ 4,95*
ab € 55,74*
€ 73,87*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.