Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog weiß
Artikel-Nr.:
     380-3341026020-43
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1026020-43
EAN/GTIN:
     4061418852540
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
nach EN ISO 20347:2022 SR, Obermaterial: Leder, PU-beschichtet
Laufsohle: TPU
Zwischensohle: PU
Fußbett: Kork
Weite: normal

Produkteigenschaften:
- Anatomisch geformtes Kork-Fußbett
- Umklappbarer, verstellbarer Fersenriemen
- Rutschhemmende, zertifizierte Laufsohle (SR)
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Verstellbare Professional Schnalle

Einsatzbereiche:
Servicepersonal, Medizin, Krankenhaus, Apotheken, Tiermedizin, Küche, Gastronomie, Catering, Freizeit

Der obere Ristriemen kann bei Bedarf nach hinten umgeklappt werden und bietet dann als Fersenriemen zusätzlichen Halt., Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70013
Schuhe Eigenschaften:
SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, arztschuhe birkenstock, birkenstock, küchenschuhe weiß, 2.0, 20347:2022, Clog, EN, ISO, Kay, LE, Pro, SL, SR, nach, weiß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,06*
€ 127,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,34*
€ 126,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,55*
€ 120,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,87*
€ 89,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.