Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Ersatzfußbett Profi Birki, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock Ersatzfußbett Profi Birki, Größe 38
Artikel-Nr.:
     380-3341026345-38
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     3201047-38
EAN/GTIN:
     4061418963239
Suchbegriffe:
Birkenstock Ersatzfußbett
Antistatisches Fußbett
Ersatzfußbett
Ersatzkorkbett
Das PU-Ersatzfußbett mit schwarzer Vlies-Decksohle kann beim Profi Birki nachgerüstet und ausgetauscht werden.

- das Fußbett ist bei bis zu 60 °C waschbar
- Austauschbares Ersatzfußbett
- Material: PU (Polyurethan)
- Decksohle: Vlies
- Details: waschbar bei bis zu 60 °C, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.