Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Ersatzfußbett Super Birki, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Ersatzfußbett Super Birki
Artikelbild: Birkenstock Ersatzfußbett Super Birki
Artikel-Nr.:
     380-3341201127-44
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1201127-44
EAN/GTIN:
     4052605220846
Suchbegriffe:
Birkenstock Ersatzfußbett
Antistatisches Fußbett
Ersatzfußbett
Ersatzkorkbett
Das Kork-Ersatzfußbett mit schwarzer Textil-Decksohle kann beim Super Birki nachgerüstet und ausgetauscht werden.

Das Fußbett ist bei bis zu 30 °C waschbar.
- Austauschbares Ersatzfußbett
- Material: Kork
- Decksohle: Textil-Acrylgewebe
- Farbe: Schwarz, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70013
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, fußbett birkenstock, fußbett, Birkenstock, Birki, Super
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.