Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale, schwarz/rot, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale, schwarz/rot
Artikelbild: Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale, schwarz/rot
Artikelbild: Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale, schwarz/rot
Artikelbild: Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     380-334230114-43
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     230 114-43
EAN/GTIN:
     4052001429799
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
EN ISO 20347:2012 SRC, Weite: Normal, Produktbeschreibung
- Obermaterial: Birko-Flor®
- Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
- Details: individuell verstellbare Dornschließen aus Metall
- Decksohle: Veloursleder
- Sohle: dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle
- Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRC)


Der BIRKENSTOCK Arizona SL basiert auf dem Design der Zweiriemensandale Arizona. Für den professionellen Einsatz in Service- und Reinigungsberufen wurde er mit einer Superlaufsohle ausgestattet. Sie besteht aus einer Zwischensohle aus dämpfendem EVA sowie einer Laufsohle aus Gummi. Sie zeichnet sich durch komfortable Abrolleigenschaften aus und schützt vor dem Ausrutschen auf glatten Böden. Die Sohle ist zudem öl- und fettbeständig. Dank der verstellbaren Riemen bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort. Alle Superlaufsohlen-Modelle werden nach den Vorgaben der EN ISO 20347:2012 hinsichtlich der Rutschhemmung getestet und erreichen die bestmögliche Kategorie (SRC)., Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70013
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhform:
Sandale
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Sandalen, birkenstock schwarz größe 43, sandalen, sandale 43, 20347:2012, Arizona, EN, Herren-Sandale,, ISO, Normal, SL, SRC,, Weite:, schwarz/rot
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 34,15*
€ 42,95*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 42,39*
€ 52,80*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 42,22*
€ 52,85*
Lager 380
33
1
€ 4,95*
ab € 40,83*
€ 53,99*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 55,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
1018222-43
ab € 40,78*
Ähnlich
Birkenstock
230124-43
ab € 39,33*
Ähnlich
Birkenstock
1018220-43
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.