Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Sandalen
>
Herrensandale
>
Artikel
Birkenstock Arizona SL Herren-Sandale weiß, Größe 39
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-334230124-39
Hersteller:
Birkenstock
Herst.-Nr.:
230124-39
EAN/GTIN:
4052001430030
Suchbegriffe:
Birkenstock
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
EN ISO 20347:2012 SRA, Obermaterial: Birko-Flor®
Sohle: EVA/Gummi
Fußbett: Kork
Weite: normal
Produkteigenschaften:
- Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
- Details: individuell verstellbare Dornschließen aus Metall
- Decksohle: Veloursleder
- Sohle: dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle
- Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA)
Einsatzbereiche:
Gastronomie, Catering, Servicepersonal, Reinigungskräfte
Der BIRKENSTOCK Arizona SL basiert auf dem Design der Zweiriemensandale Arizona. Für den professionellen Einsatz in Service- und Reinigungsberufen wurde er mit einer Superlaufsohle ausgestattet. Sie besteht aus einer Zwischensohle aus dämpfendem EVA sowie einer Laufsohle aus Gummi. Sie zeichnet sich durch komfortable Abrolleigenschaften aus und schützt vor dem Ausrutschen auf glatten Böden. Die Sohle ist zudem öl- und fettbeständig. Dank der verstellbaren Riemen bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort. Alle Superlaufsohlen-Modelle werden nach den Vorgaben der EN ISO 20347:2012 hinsichtlich der Rutschhemmung getestet und erreichen die bestmögliche Kategorie (SRA)., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Sandale
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Fußschutz, Beinschutz
>
Sandale (Berufsschuh)
Weitere Suchbegriffe:
Sandalen
,
birkenstock gr. 39 weiß
,
sandalen
,
birkenstock sandale
,
20347:2012
,
Arizona
,
EN
,
Herren-Sandale,
,
ISO
,
Normal
,
SL
,
SRC
,
Weite:
,
weiß/blau
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 4,80*
ab € 39,32*
€ 52,08*
Lager 380
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 40,56*
€ 56,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,79*
€ 67,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,31*
€ 58,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paar
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sandale Arizona Superlauf, Birko-Flor, schwarz/rot, normal, Größe 39
Birkenstock
230114-39
ab € 34,11*
Ähnlich
Sandale Arizona Superlauf, Birko-Flor, weiß, Weite normal, Größe 39
Birkenstock
1018220-39
ab € 42,27*
Ähnlich
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, normal, Größe 39
Birkenstock
1018222-39
ab € 40,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen