Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Pegaso Sicherheitshalbschuh S3 SRC, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Pegaso Sicherheitshalbschuh S3 SRC
Artikelbild: Exena Pegaso Sicherheitshalbschuh S3 SRC
Artikelbild: Exena Pegaso Sicherheitshalbschuh S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-3360011-45
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Pegaso-45
EAN/GTIN:
     1133686113456
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN 20345:2011 S3 SRC, Obermaterial:
Vollnarbiges Rindsleder, wasserabweisend
Futter: atmungsaktiv, abriebfest

- Reflexeinsätze
- Schutzkappe aus Polcarbon/ Kunststoff
- flexibler Durchtrittschutz, "zero"-perforation
- Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar
- Sohle: PU-PU rutschfest, SRC geprüft
- antistatisch
- metallfrei, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70265
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,67*
€ 48,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.