Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Onice Sicherheitshalbschuhe S3 SRC, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Onice Sicherheitshalbschuhe S3 SRC
Artikelbild: Exena Onice Sicherheitshalbschuhe S3 SRC
Artikelbild: Exena Onice Sicherheitshalbschuhe S3 SRC
Artikelbild: Exena Onice Sicherheitshalbschuhe S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-3360060-35
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Onice Bianca-35
EAN/GTIN:
     1102049413359
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011, Obermaterial:
wasserabweisendes Micro-Dry, pflegeleicht
Futter: atmungsaktiv, abriebfest

- atmungsaktiv
- Schutzkappe aus Polycarbon/ Kunststoff
- flexibler Durchtrittschutz, "zero"-perforation
- Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar
- Sohle: PU/TPU rutschfest, SRC geprüft
- antistatisch
- metallfrei
- Farbe: weiß/blau, Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70265
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,97*
€ 61,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paar
ab 25 Paar
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.