Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Safeway Odessa Sicherheitshalbschuh S2 SRC, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Safeway Odessa Sicherheitshalbschuh S2 SRC
Artikelbild: Exena Safeway Odessa Sicherheitshalbschuh S2 SRC
Artikel-Nr.:
     380-336050-47
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Odessa-47
EAN/GTIN:
     7070032212477
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN 20345:2011 S2 SRC, OBERMATERIAL:
Atmungsaktives, wasserabweisendes geronnenes Gewebe

FUTTER:
Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest

SCHUTZKAPPE:
nicht metallisch, polycarbonate, 200J

INNENSOHLE:
Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

SOHLE:
PU 1D rutschfest SRC

MONDOPOINT®:
Natürlicher Komfort, Weite 11

Verwendungszweck:
- Lebensmittel
- Sanitär
- Chemie
- Ho.re.ca, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,89*
€ 37,95
pro Paar
ab 25 Paar
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.