Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shape Damen Jacke, Farbe 3635-blau/grau, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikelbild: Planam Shape Damen Jacke
Artikel-Nr.:
     380-339425-1235-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Shape Damenjacke-1235-XXL
EAN/GTIN:
     4030913920856
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Obermaterial: 100% Polyester
PLANAM-TEX beschichtet
Futter: 100% Polyester, Fleece-Jacke herausnehmbar

3-in-1 Damen-Jacke:
- atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, - tailliert
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, - verstellbare Ärmelbündchen
- einrollbare Kapuze im Kragen, verstellbar - verstellbarer Kordelzug im Bund
- 1 Innentasche in der Außenjacke.
- herausnehmbare Fleece-Jacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen),, Farbe 3635-blau/grau, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,44*
€ 54,30*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,90*
€ 58,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,60*
€ 59,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,35*
€ 59,96*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,55*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3635052
ab € 40,33*
Ähnlich
Planam
3635048
ab € 40,44*
Ähnlich
Planam
3635044
ab € 40,24*
Ähnlich
Planam
3635056
ab € 40,42*
Ähnlich
Planam
3635040
ab € 40,36*
Ähnlich
Planam
3635064
ab € 43,74*
Ähnlich
Planam
3636040
ab € 40,16*
Ähnlich
Planam
3637040
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.