Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Weste, Farbe 5122-marine, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Weste
Artikel-Nr.:
     380-341140-566-XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913074658
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Herrenweste
Obermaterial: 100% Nylon, Oxford
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester, Watte, 250 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband
Farbe: marine, Innenfutter rot

- nach EN 14058
- durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 2 seitliche Eingrifftaschen
- verlängertes Rückenteil
- Stretcheinsatz seitlich
- Reflexband an der Taille
- Wärmeisolation: 0,381 (B)
- Wärmedurchgangswiderstand: Klasse 3
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3, Farbe 5122-marine, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,12*
€ 38,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 38,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 39,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,93*
€ 40,61*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 46,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,63*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,06*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,53*
Ähnlich
Planam
5122048
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
5122052
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
5122056
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
5122060
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.