Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiger Grip Visitor Besucher Sicherheits-Überschuhe, Größe M= Gr. 39 - 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Tiger Grip Visitor Besucher Sicherheits-Überschuhe
Artikelbild: Tiger Grip Visitor Besucher Sicherheits-Überschuhe
Artikelbild: Tiger Grip Visitor Besucher Sicherheits-Überschuhe
Artikelbild: Tiger Grip Visitor Besucher Sicherheits-Überschuhe
Artikel-Nr.:
     380-3491000-VI 2
Hersteller:
     Tiger Grip
Herst.-Nr.:
     VISITOR-VI 2
EAN/GTIN:
     3700757700327
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Schuh Überziehkappe
EN ISO 20345:2011, Rundum sichere Besuche in Fabriken, Werkhallen, industriellen Einrichtungen, Laboren und der Lebensmittelindustrie

Produkt-Eigenschaften:
- robuster Kautschuk-Überschuh
- rutschfeste Profilsohle mit SRC-Zertifizierung
- Schutzkappe aus Aluminium-/Titanlegierung
- verstellbarer Riemen mit Velcro-Klettverschluss
- erhältlich in 3 Grössen passend für Gr. 34 bis 48
- passt sich sämtlichen Schuhen an
- waschbar, Hand/ Maschine und autoklavierbar
- für den dauerhaften Einsatz
- antirutsch Profil-Sohle Tiger-grip®
- inkl. Transportbeutel

Größen:
VI1 = 34 - 38 (S)
VI2 = 39 - 43 (M)
VI3 = 44 - 48 (XL)

Zertifiziert nach: EN 12568 - Schutzkappentest:
Widerstandsfähigkeit 200 joules für ein Last von max. 1500 DaN

EN 13287 - Anti-Rutsch Eigenschaften
Zertifizierung SRC : fasst SRA und SRB zusammen
SRA* : 0.54 (norme : 0.32)
(*) SRA : Anti-Rutsch Koeffizient auf Keramik Böden mit Reinigungsmittel
SRB* : 0.62 (norme : 0.18)
(*)SRB : Anti-Rutsch Koeffizient auf Stahl-Böden mit Glycerin, Größe M= Gr. 39 - 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
FLA Europe NV, Lindestraat 58, 9700 OUDENAARDE, Belgien
Schuhe Eigenschaften:
SRC|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Kautschuk
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, galoschen, 20345:2011, Besucher, EN, Grip, ISO, Sicherheits-Überschuhe, Tiger, TigerGrip, VISITOR
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
77
€ 6,00*
ab € 26,35*
€ 33,43*
6 Tage
10
€ 4,79*
ab € 32,68*
€ 40,95*
€ 5,95*
ab € 31,81*
€ 41,00*
4 Tage
427
€ 5,99*
ab € 33,16*
€ 43,06*
5 Tage
427
€ 7,99*
ab € 34,84*
€ 43,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 26,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TIGER GRIP
293638
€ 33,01*
Ähnlich
DuPont
D13395783
€ 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.