Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiger Grip Easy Grip Antirutsch-Überschuhe, Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Tiger Grip Easy Grip Antirutsch-Überschuhe
Artikelbild: Tiger Grip Easy Grip Antirutsch-Überschuhe
Artikelbild: Tiger Grip Easy Grip Antirutsch-Überschuhe
Artikelbild: Tiger Grip Easy Grip Antirutsch-Überschuhe
Artikel-Nr.:
     380-3491200-L
Hersteller:
     Tiger Grip
Herst.-Nr.:
     Easy Grip weiß-L
EAN/GTIN:
     3700757700785
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Schuhhüllen
Farbe: weiß, Produkt-Eigenschaften:
- rutschfeste Überschuhe aus Gummi/Kautschuk
- hochgezogene Ferse
- nichtkreidend, keine Streifen auf hellen Böden
- getestet nach EN ISO 13287 SRA+SRB=SRC
- in 4 Universalgrößen erhältlich
- ideal für Monteure bei Kundenbesuchen oder in Küchen, usw. auf feuchten und rutschigen Böden
- waschbar, autoklavierbar
- inkl. Transportbeutel
- Farbe: weiß

Größen:
S = (34 - 36)
M = (37 - 40)
L = (41 - 44)
XL = (45 - 49)

Anwendung:
- als Überschuh auf rutschigen und feuchten Böden
- Schutzüberschuh auf empfindlichen Böden bei Kundenbesuchen, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
70296
Schuhe Eigenschaften:
SRC|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Kautschuk
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, schuhüberzieher weiß, galoschen, Antirutsch-Überschuhe, EASYGRIP, Farbe:, Grip, Tiger, TigerGrip, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
D13395783
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.