Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3018 Zenit Sicherheits-Halbschuh S3 SRC, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Jalas 3018 Zenit Sicherheits-Halbschuh S3 SRC
Artikelbild: Jalas 3018 Zenit Sicherheits-Halbschuh S3 SRC
Artikelbild: Jalas 3018 Zenit Sicherheits-Halbschuh S3 SRC
Artikelbild: Jalas 3018 Zenit Sicherheits-Halbschuh S3 SRC
Artikelbild: Jalas 3018 Zenit Sicherheits-Halbschuh S3 SRC
Artikelbild: Jalas 3018 Zenit Sicherheits-Halbschuh S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-3533018-47
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3018-47
EAN/GTIN:
     6408487429835
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD, Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, luftdurchlässig, optimierte Stoßdämpfung

Obermaterial:
- Spaltleder, PU-beschichtetes Leder
- Schutzkappe aus Aluminium
- Futter: Polyamid, Polyester
- PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk
- RPU-Laufsohle,
- Nageldurchtrittschutz aus plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil
- niedriges Gewicht
- ölbeständige Laufsohle
- antistatisch
- Weite, Mondopoint 11
- ProNose-Zehenkappenverschleißschutz
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- Einlegesohle: FX2 Supreme
- Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A., elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD
- entspricht IEC 61340-5-1(ESD)
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70177
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 139,40*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,39*
€ 140,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 113,94*
€ 145,99*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,06*
€ 148,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,62*
€ 150,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,97*
€ 167,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,06*
€ 166,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,15*
€ 154,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,96*
€ 141,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,39*
€ 132,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.