Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikelbild: Jalas 3510R Sicherheits-Sandale S1 Respiro weiß
Artikel-Nr.:
     380-3533510R-43
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3510R-43
EAN/GTIN:
     6408487505751
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011, S1 SRB ESD, Eigenschaften:
- Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder
- Zehenschutzkappe aus Aluminium
- Futter aus Polyester, Polyamid
- PU-Zwischensohle
- TPU-Laufsohle, ölbeständig
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- antistatisch
- Einlegesohle FX2 Supreme
- Material der Einlegesohle: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle
- zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- weiße Sicheheits- Sandale
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Merkmale:
Ultra hohe Luftdurchlässigkeit der Sohle durch Drei-Schicht-Laminat, von IQTEX auf Grundlage patentierter Technologien, ventilierende Belüftungslöcher, ölbeständige Laufsohle, antistatische Eigenschaften, gepolsterte Schaftkante, Stabilizator, perforiertes Vorderteil, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

Einsatzbereich:
Innenräume, trockene Bereiche, saubere Arbeitsumgebungen
, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 94,43*
€ 124,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,76*
€ 129,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 132,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,78*
€ 132,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 185,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,29*
€ 147,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,65*
€ 145,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,33*
€ 136,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,69*
€ 122,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,43*
€ 112,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.